Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Fékcső hollander L típus
Fékcső hollander L típus - 1
Fékcső hollander L típus - 2

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Fékcső hollander L típus

  • Típus leírás: Type L
  • A következő külső csőátmérőhöz:: 4,75 mm
  • Menettípus x névleges átmérő x menetemelkedés: M10 x 1,25
  • Menettípus: Metrikus csavarmenet
  • Névleges átmérő: 10 mm
  • Menetemelkedés: 1,25 mm
  • Belső átmérő: 5 mm
  • Kulcsnyílás: 10 mm
  • Hosszúság: 19,500 mm
  • DIN perem: F
  • Anyag: Acél
  • Bevonat: Horganyzott
  • Anyagmegnevezés: 9 SMnPb 28 k
  • DIN: 1651
  • Gépjárműgyártóhoz alkalmas: Autobianci, Dacia, Fiat, Lada, Lancia, Zastava

Olvassa el a cikk leírását

1 kivitelben kapható

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

A szűrőnket használva a jellemzők kiválasztásával pontosíthatja a keresést.

Cikksz. Típus leírás A következő külső csőátmérőhöz: Menettípus x névleges átmérő x menetemelkedés Menettípus Menny. Csom. egység
Ár/Csom. egység
0889506
Type L 4,75 mm M10 x 1,25 Metrikus csavarmenet
25 db
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
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.