Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Fékcső hollander H típus
Fékcső hollander H típus - 1
Fékcső hollander H típus - 2

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Fékcső hollander H típus

  • Típus leírás: Type H
  • A következő külső csőátmérőhöz:: 4,75 mm
  • Menettípus: UNF
  • Névleges átmérő: 3/8 hüvelyk
  • Belső átmérő: 5 mm
  • Kulcsnyílás: 14 mm
  • Hosszúság: 17,5 mm
  • DIN perem: E
  • Anyag: Acél
  • Bevonat: Horganyzott
  • Anyagmegnevezés: 9 SMnPb 28 k
  • DIN: 1651
  • Gépjárműgyártóhoz alkalmas: Austin, Citroën, Fiat, Morri, Peugeot, Saab, Vauxhall, Volvo

Olvassa el a cikk leírását

1 kivitelben kapható

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

A szűrőnket használva a jellemzők kiválasztásával pontosíthatja a keresést.

Cikksz. Típus leírás A következő külső csőátmérőhöz: Menettípus Névleges átmérő Menny. Csom. egység
Ár/Csom. egység
0889507
Type H 4,75 mm UNF 3/8 hüvelyk
25 db
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
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.