Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Hosszabb élettartam
- Optimális munkahelyi biztonság az OSA tanúsítás miatt
A 180 mm-es vagy 230 mm-es maximális tárcsa átmérőjű, M14-es befogóorsójú és maximum 50 m/s kerületi sebességű sarokcsiszolókhoz használható.
Nem alkalmazható gyorsszorító anyákhoz vagy gyorsszorító rendszerekhez
Állítsa be a szorítóanyát a lapos oldalával kifelé, a szorítóanya torkát középre állítva.
Használjon hajlított csapos csavarkulcsot
Használja az ezekhez a fazékkövekhez engedélyezett védőburkolatot
- Egyenetlen területek kiegyenlítése, pl. elmozdult előregyártott ablakok, betonfelületek, mosott beton
- Szétmállott betonfelületek, vegyidübel-maradványok, többlet beton, ragasztóanyag-maradványok lecsiszolása
- Betonelemek, betonlépcsők készremunkálása
- Betonpadlók kiegyengetése
- Zsaluzat tisztítása
- Terméskő durva köszörülése és éleinek tompítása
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!