Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Egyoldalas fogaslemezes összekötő, C2 típus
Az egyoldalú fogaslemezes összekötők (C2) fém-fa és fa-fal kötéseknél (puhafa) használhatók csavarokkal vagy facsavarokkal kombinálva a nyíróerők eloszlatásához. A terhelt csavarok a szorító- és húzóerőket a tengelyük mentén nyelik el.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- A DIN EN 912:2011-09 előírásai szerint
- 2 szögfurat, d = 3,5 mm
- Anyaga: St 1203 vagy DC 01 + C390 acél a DIN EN 10139 szabványnak megfelelően
- Felület: Sendzimir-horganyzással készült
- Alkalmazás az 1. és 2. felhasználási osztályban
Az egymáshoz préselődő felületeken az oldalirányú terhelés tömör fánál maximum 2,5 N/mm2 rétegelt lemeznél 3 N/mm2 lehet.
Elérhető munkadokumentáció:
A terhelés táblázatok és részletes feldolgozási utasítások a www.wuerth.de/holzverbinder szolgáltatás oldalon találhatók.
CE jelölés a függőben lévő EN 912 szabvány szerint.
Puhafából készült duplán nyíró, nyírásra terhelt fém-fa és fa-fa kötésekhez használható, pl. félig átfedő kötéseknél, keretsarkokban és torokgerendáknál.
A C2 típusú egyoldalas fogaslemezes összekötők illesztőcsapokkal és anyákkal rögzülnek. Alternatívaként ASSY facsavarok is használhatók. Megfelelő kötőelemek: Csavarok alátétekkel és ASSY 3.0 kombinált csavar.
Felépítés
1. Készítsen furatot a csavar és az anya számára a fűrészáruba. A fába készített furat átmérője max. 1 mm-rel lehet nagyobb a csavar névleges átmérőjénél. A csavar feküdjön fel a fémfülre a fogaslemezes összekötővel szemben.
2. Ültesse bele a fogaslemezes összekötőt a fűrészáruba. A fogazott bepréselhető dübelek a szegfuratok segítségével rögzíthetők. Közvetlenül a fogakat ütve az összekötőt nem szabad beültetni.
3. A fogaslemezes összekötőt a csavart meghúzva, vagy hidraulikus behajtóval kell beültetni. Alternatívaként behajtó célszerszám is használható.
4. Húzza meg a csavarokat, ha a fa kúpos keresztmetszetű.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!