A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Falra szerelhető szekrény kulcsok tárolására
Fémlemez vastagság max. 1,2 mm, porbevonatos
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Hengerzár, normál tartozékként
- Kivehető és áthelyezhető kampós sorok
- A hátsó falon furatokkal a falra szereléshez
- Rögzítőanyagokkal együtt szállítva
Kulcsakasztók nélkül.
Kulcsok biztonságos és szervezett tárolása műhelyekben, irodákban és építési területeken, stb.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!