A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Higiénikus fali tartó, Hi-Flex
Tisztítóberendezések és -eszközök flexibilis és biztonságos tárolása
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
A higiénikus fali tartó flexibilis megoldást kínál a tisztítóeszközök tárolására
- Az eszközök gyorsabban és könnyebben megtalálhatók, így könnyen igazolhatja az ellenőröknek az eszközök megfelelő kezelését és ellenőrzését
- A gumikapcsos modulra 28–33 mm átmérőjű termékek helyezhetők el
- A kampós modult legfeljebb 3 kg súlyú termékekhez tervezték
- A 420 mm-es falra szerelhető rendszer 3 gumikapcsos modullal és 2 kampós modullal van ellátva
- Egyszerű és gyors szerelés – a modulok és a sínek könnyen szétszedhetők tisztításhoz vagy cseréhez
- Nagyfokú tartósság – a károsodások minimalizálása meghosszabbítja az eszközök élettartamát
- A különböző színek csökkentik a keresztszennyeződés kockázatát (mikrobák, allergének stb.)
Higiénikus kialakítás az egyszerű tisztítás és karbantartás érdekében
- Mosogatógépben elmosható (max. 93 °C-on)
- Autoklávban sterilizálható (max. 121 °С)
- FDA-megfelelőséggel rendelkező alapanyagok
- Ftalátmentes
Legyen szó az élelmiszerek előállításáról, feldolgozásáról, felszolgálásáról vagy értékesítéséről, a tisztítóberendezések és -eszközök megfelelő tárolása alapvető fontosságú a higiéniára és készülékek karbantartására vonatkozó szabványok előírásainak teljesítéséhez.
A sín jobbról vagy balról becsúsztatva egyszerűen rögzíthető a 4 fali konzolhoz. A gumikapcsos modulok és a kampós modulok ezután rákattinthatók a sínre, és „rögzíthetők” a sínen található sok kis „horony” egyikével. Ezek biztosítják, hogy a modulok ne csússzanak egyik oldalról a másikra.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!