Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Horonymaró MSF 40
Rendkívül nagy teljesítményű, 1900 W-os motorral rendelkező falhoronymaró két darab 125 mm-es gyémánt vágótárcsával
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Gyors és erőteljes munkavégzés
A rendkívül nagy teljesítményű, csúszókapcsolóval rendelkező 1900 W-os meghajtás gyors és erőteljes munkavégzést biztosít.
Szerszám nélküli mélységbeállítás
A szorítókar egyszerű, szerszám nélküli mélységbeállítást tesz lehetővé, ezzel időt megtakarítva.
Rendkívül robusztus és antisztatikus
Az öntött alumínium burkolat nagyfokú megbízhatóságot nyújt, továbbá antisztatikus tulajdonságokkal rendelkezik.
Rendkívül ergonomikus és egyszerű kezelés
Az oszlopos és kilincsfogantyúk megfelelő ergonómiai jellemzőket és optimális kezelést biztosítanak a vízszintes és függőleges irányú munkavégzéshez. A kapcsoló rögzítése támasztékot nyújt, kényelmesebb munkavégzést eredményezve.
Precíz munkavégzés
A kiegészítő görgők támasztékot biztosítanak az oldalirányú felületeken, és segítik a gép precíz irányítását
Újraindítás elleni védelem
Az újraindulás elleni védelem megakadályozza a véletlen bekapcsolást áramkimaradás után
A káros porokat (pl. kvarcpor) egy M porosztályú porszívóval kell elszívni. Az ISS 40-M automatikus száraz és nedves ipari porszívó (cikksz.: 07011430) alkalmas az ilyen porok elszívására.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!