Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Falhoronymaró MSF 180N
Robusztus fémkofferben szállítva, imbuszkulccsal, szerelőkulccsal és gégecső szerelvénnyel
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Két fogantyújának köszönhetően nagy teljesítményű és jól kezelhető szerszám (függőleges és a vízszintes metszéseket is megkönnyíti)
- Két párhuzamos gyémánt vágótárcsa két metszést hoz létre. A horony hátramaradt középrésze laposvésővel eltávolítható (külön kell megrendelni)
- Biztonsági kapcsoló a véletlen bekapcsolások elkerüléséhez
- Állítható vágásmélység: 30, 35, 40, 45, 50 és 60 mm
- Vágásszélesség egy tárcsával: 3 mm
- Vágásszélesség két tárcsával: 5 mm-től max. 45 mm-ig, 5 mm-es előrehaladással
A jobb teljesítmény és eredmény érdekében használjon Würth gyémánt vágótárcsát
A hatékony elszívás biztosításához javasoljuk a Würth ISS többcélú porszívót (ISS55 – ISS45-M) papír porzsák használatával együtt
3 év szerszámgarancia
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!