Horonymaró fához Fúróéllel
Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Horonymaró fához Fúróéllel
Precíziós marószerszámok kézi marógépekhez
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
- Nagy stabilitás és körforgási pontosság, pontos kontúrok és hosszú élettartam, mivel a marófej kiváló minőségű acélból és kopásálló volfrám-karbidból készül.
- A volfrám-karbid betétek nagy szilárdságú keményforrasztása veszélytelen, hibátlan működést biztosít.
- A marószerszámok biztonságosan tárolhatók a mellékelt újra felhasználható csomagolásban.
- Volfrám-karbid betétekkel
- Kétélű
- Jobbra forgáshoz
- Kézi előtoláshoz
- Kivitel: ∅ 4–8 mm: Tömör volfrám-karbid és ∅ 10–20 mm: Volfrám-karbid betétes
Alkalmazási terület
Horonyvágáshoz, formázáshoz és illesztéshez puhafában, keményfában és lemezanyagokban.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!