Semlegesíti a gyantát
Megakadályozza a forgácsok és a faliszt okozta beragadást és bemaszatolódást.
Tisztító hatás
Tisztítja a beállító görgőket, kézi esztergákat és méretütközőket
Megakadályozza a korróziót
- Használata ideális bevonatmentes munkaasztalon
- Kiszorítja a nedvességet
- Szilikon- és viaszmentes
A kenőanyagot nem lehet közvetlenül a munkadarab felületére felhordani. Festett részek esetében előzetes vizsgálatokat kell végezni.
A használati utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.
Használható kenőanyagként az összes famegmunkáló géphez, valamint gyanta semlegesítéséhez.
Pumpás szórópalackkal permetezze a terméket a kezelendő felületre.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!