Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Full Absorption törlőkendő
Kiváló abszorpciós és folyadéktartási képesség.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Nagyszerű abszorpciós kapacitás
A hagyományos kendőkhöz képest 3-szor gyorsabban szívja fel a nedvességet.
A hagyományos kendőkhöz képest 50%-kal több vizet szív fel.
Puha, ellenálló és tartós
Nem karcolja és nem károsítja a fényezést.
Ellenálló a legtöbb olajjal, zsírral és vegyszerrel szemben.
Mosógépben mosható, legfeljebb 30°C-on
A Full Absorption törlőkendő mindig tiszta és használatra kész, anélkül, hogy szennyezné a járművet.
Sokoldalú felhasználás
Alkalmas bármilyen típusú felületre, autókon, hajókon és otthon történő használatra.
Méretek
660 x 430 x 2 mm
A Full Absorption törlőkendő nem tisztításra használatos. Kizárólag különböző felületekről származó víz felszívására használható.
Használat előtt öblítse le vízzel. Használat után öblítse le vízzel, majd tegye vissza a tokjába. Ha a törlőkendő száraz, öblítse le vízzel, hogy az ismét puha és használatra kész legyen. A Full Absorption törlőkendő használata előtt mossa le és törölje le a szennyeződéseket, hogy a felületek (fényezés) ne karcolódjanak meg.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!