Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
FP csatlakozó
Fa/beton kompozit mennyezet gyártásához nedves és száraz eljárással
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Előnyök:
- A teherbírás kb. a négyszerese a hagyományos csavaros fa-beton kompozit változatoknak, lehetővé teszi a beszerelésre fordított idő csökkentését
- Előre meghatározott becsavarozási szög
- A mennyezet szerkezetének nagymértékű átfogó merevsége
- Segítségével nagyobb fesztávolságú vagy nagyobb teherbírású gerenda- és tömör épületfa födémek alakíthatók ki
- Nem kell engedélyezés, cég által gyártott nagy értékű termék
- Flexibilisen felhasználható különböző rendszerekben
Kifejezetten száraz, előre gyártott beton elemek felszereléséhez beépített FT összekötőkkel:
- Nagyon gyors telepítés
- A kompozit szerkezet már közvetlenül a rögzítés után teljes teherbírással rendelkezik (azonnali kompozit hatás)
- Nem kell várni a beton megkötésére; folytatni lehet az építési munkákat
- Nincs szükség eltakarást kívánó elválasztórétegre
- Minimalizálja a nedvesség behatolását az épületbe, valamint a faanyag duzzadását és zsugorodását
Előre gyártott betonelemek esetében:
- Előre gyártott betonelemek hézagok nélküli egybeépítése a fa mennyezettel, ASSY 4 WH laposfejű csavarok pótlólagos használatával
- Nyomatékérték ASSYplus VG 4 süllyesztett fejű csavarokhoz: 20 Nm, FT összekötők átmérője: 10 mm
- A fa mennyezet szerelés utáni zsugorodásának megelőzése érdekében a befejezetlen famennyezetet védeni kell a nedvesség behatolása ellen
- A felső takarósapka kilazulásának megakadályozása érdekében el kell kerülni a beton nélküli, előszerelt állapotban lévő elem vibrálását/rázkódását
- Épületfa méretezési szoftver, terhelési táblázatok és részletes megmunkálási utasítások találhatók a honlapon: www.wuerth.de/assy.
ETA-13/0029
Szakértői jelentés (kiadta: Karlsruher Institut für Technologie (KIT)), a beton szilárdságának javításáról (max. 120 mm-ig)
Alkalmas helyszínen történő felhasználásra nedves betont használó fa/beton mennyezetek szereléséhez, vagy a gyár által (FP) előre gyártott alkatrészek csavarozásához öntött összekötőkkel a megfelelő fa födémrendszerbe. Gerenda- és tömör fa födémekben alkalmazható. Felhasználása engedélyezett az 1. és 2. hasznosítási osztályban (elegendő beton takarással). Lehetséges beton szilárdság: 7 cm-től (szabványos) maximum 12 cm-ig (fa deszkázat).
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!