A szem környékének optimális védelme
- Beépített oldalvédő
- Panoráma lencse nagy látómező érdekében
Különleges lencse technológia kiváló minőségű bevonattal
- Minimalizálja hegesztési szikrák vakító hatását
- Torzításmentes kép
- Karcolásálló lencsefelület és állandó páramentesítő bevonat belül
- Szürke lencse a tökéletes színfelismerés érdekében
- Infravörös sugárzás és vakítás elleni védelem
- 100%-os UV védelem (400 nm-ig)
Innovatív szemüvegszár technológia
- Flexibilis kétkomponensű szár a tökéletes kényelemért és a biztonságos illeszkedésért
- A szár szöge a flexibilis beállítás érdekében változtatható
- Biztonságos illeszkedés anélkül, hogy a bőrbe nyomódna — még hosszú ideig tartó viselés esetében is
Ötletes kivitel
- Összehajtva rendkívül kompakt
- Kitűnően használható légzésvédelmi maszkkal együtt
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!