FLEXEN® tömítőgyapot
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
- Kifejezetten alkalmas a hőváltozásnak és mechanikai mozgásnak kitett csövek
- tömítésére
- A1 nem gyúlékony a DIN 4102 szerint
- Alkalmazási hőmérséklet-tartomány: +800 °C-ig
- Olvadási hőmérséklet: +1000 °C-tól
Alkalmazási terület
[D2]+[G] +[J] rendszerekben való használatra
- Hőre duzzadó kábelszigetelés [D2]
- Csőátvezetés, E [G]
- Fugatömítő rendszer, E [J]
- Nem éghető, víz- és csatornavezetékekhez
- Fűtővíz- és közüzemi vízvezetékek, napelemek, melegvíz- és gőzvezetékek szigetelésére
- Tűzgátló üveg tömítéséhez
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!