- Nagy hatékonysággal, mégis kíméletesen tisztít
A használati utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.
Üléshuzatok, nyaktámasztók, szőnyegek, járművek mennyezete, ajtóburkolatok, csomagtartó szennyeződések stb.
Egyszerűen permetezze ki a belsőtér tisztítót, hagyja rövid ideig hatni, azután távolítsa el e fellazult szennyeződéseket egy kefével, ronggyal, vagy szivaccsal.
A belsőtér tisztító maximum 1:10 keverési arányban hígítható.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!