Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Ablaképítő csavar, önfúró, süllyesztett lencsefejű Febos® Plus meghosszabbított fúróheggyel

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Ablaképítő csavar, önfúró, süllyesztett lencsefejű Febos® Plus meghosszabbított fúróheggyel

ALZ-bevonatos acél, PH-behajtás. Automata nagygépekhez való használatra, tekercsben

Olvassa el a cikk leírását

11 kiszerelésben kapható
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
  • Önmetsző csavarmenet

  • meghosszabbított fúróheggyel a nagyobb megerősítés érdekében

  • Fejátmérő 7,0 mm

  • Műanyag ablakok gyártásához használt önfúró ablaképítő csavar

  • Műanyagprofilok fémmerevítőhöz való rögzítéséhez (3,5 mm-ig), és vasalatok fémbetéttel ellátott műanyagprofilokhoz történő rögzítéséhez (3,5 mm-ig)


ALZ bevonat


A DIN EN ISO 9227-NSS szerinti sós permetköd teszt alapján 500 óra alatt nincs vörös rozsda kialakulás az alapfémen



Cr(VI)-mentes korrózióálló réteg



Görgős válogatású


A fejátmérő alapján válogatva (Az idegen részek > vagy < például a fejátmérő, lesznek kiválasztva)