Ablaképítő csavar, önfúró, süllyesztett marófejű, FEBOS®plus Acél, horganyzott, kékre passzivált, PH-behajtás
Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Ablaképítő csavar, önfúró, süllyesztett marófejű, FEBOS®plus Acél, horganyzott, kékre passzivált, PH-behajtás
Automata nagygépekhez való használatra, tekercsben
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
- Önmetsző csavarmenet
- Fejátmérő 7,5 mm
- Műanyag ablakok gyártásához használt önfúró ablaképítő csavar
- Műanyagprofilok fémmerevítőhöz való rögzítéséhez (2,5 mm-ig), és vasalatok fémbetéttel ellátott műanyagprofilokhoz történő rögzítéséhez (2,5 mm-ig)
Megjegyzés
Kérjük, tekintse meg az áttekintő lapon levő információkat is.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!