Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Ablaképítő csavar, önfúró, süllyesztett marófejű, FEBOS®plus acél, horganyzott, kékre passzivált, PH-behajtás
Automata nagygépekhez való használatra, tekercsben
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Önmetsző csavarmenet
- Fejátmérő 7,5 mm
- Műanyag ablakok gyártásához használt önfúró ablaképítő csavar
- Műanyagprofilok fémmerevítőhöz való rögzítéséhez (2,5 mm-ig), és vasalatok fémbetéttel ellátott műanyagprofilokhoz történő rögzítéséhez (2,5 mm-ig)
Kérjük, tekintse meg az áttekintő lapon levő információkat is.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!