Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Ablaképítő csavar, önfúró, süllyesztett marófejű, Febos®Plus

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Ablaképítő csavar, önfúró, süllyesztett marófejű, Febos®Plus

ALZ-bevonatos acél, PH-behajtás. Automata nagygépekhez való használatra, tekercsben

Olvassa el a cikk leírását

9 kiszerelésben kapható
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
  • Önmetsző csavarmenet

  • Fejátmérő 7,5 mm

  • Műanyag ablakok gyártásához használt önfúró ablaképítő csavar

  • Műanyagprofilok fémmerevítőhöz való rögzítéséhez (2,5 mm-ig), és vasalatok fémbetéttel ellátott műanyagprofilokhoz történő rögzítéséhez (2,5 mm-ig)


ALZ bevonat


A DIN EN ISO 9227-NSS szerinti sós permetköd teszt alapján 500 óra alatt nincs vörös rozsda kialakulás az alapfémen.



Cr(VI)-mentes korrózióálló réteg



Görgős válogatású


A fejátmérő alapján válogatva (Az idegen részek > vagy < például a fejátmérő, lesznek kiválasztva)