Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Ablaképítő csavar, önfúró, süllyesztett marófejű, FEBOS® M
Acél, horganyzott, kékre passzivált, PH-meghajtás
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Metrikus menet
- Önfúró ablaképítő csavar vasalatok PVC profilokra való rögzítéséhez
- Műanyagprofilok fémmerevítőhöz való rögzítéséhez (2,5 mm-ig), és vasalatok fémbetéttel ellátott műanyagprofilokhoz történő rögzítéséhez (2,5 mm-ig)
- Nagyobb teherbírású menetek vékony vasborítással
A műanyag és fém merevítés közötti nagy távolságok miatti kényszerelőtolás veszélyét a lapos, metrikus menet minimálisra csökkenti
Ha kényszerelőtolás lép fel, a fúróhegy letörhet, vagy a csavar beillesztés közben eltörhet.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!