Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Ablaképítő csavar, önfúró, lencsefejű, FEBOS® M acél, horganyzott, kékre passzivált, PH-behajtás
Nem automatizált csavarkötésekhez
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Metrikus csavarmenet
- Műanyag ablakok gyártásához használt önfúró ablaképítő csavar
- Műanyagprofilok fémmerevítőhöz való rögzítéséhez (2,5 mm-ig), és vasalatok fémbetéttel ellátott műanyagprofilokhoz történő rögzítéséhez (2,5 mm-ig)
- Több teherbíró menetesztergálás vékony vasalásokhoz
A műanyag és fém merevítés közötti nagy távolságok miatti kényszerelőtolás veszélyét a lapos, metrikus menet minimálisra csökkenti
Ha kényszerelőtolás lép fel, a fúróhegy kiszakadhat, vagy a csavar a munkafolyamat közben eltörhet.
Kérjük, tekintse meg az áttekintő lapon levő információkat is.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!