Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Ablaképítő javító csavar, lencsefejű, FBS
Acél, horganyzott, kékre passzivált, AW-meghajtás
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Speciális csavarmenet tűheggyel
- Fejátmérő 7,0 mm
- A 4,8 mm-es átmérő miatt használható kiszakadt csavarokat javító munkákhoz (átmérő 3,9–4,2 mm)
Kérjük, tekintse meg az áttekintő lapon levő információkat is.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!