Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Ablaképítő csavar, lencsefejű, FBS
Acél, horganyzott, (vastagréteg passzivált), Deltacoll-bevonat, AW behajtás
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Kihajtás: AW20
- Speciális csavarmenet tűheggyel
- Fejátmérő 7,0 mm
Megnövelt korrózióvédelem
A DIN EN ISO 9227-NSS szerinti sós permetköd teszt alapján 240 óra alatt nincs vörös rozsda kialakulás az alapfémen.
A korrózió elleni védőréteg termikus stabilitása: 150 °C
Cr(VI)-mentes korrózióálló réteg.
Kérjük, tekintse meg az áttekintő lapon levő információkat is.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!