Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Ablaképítő csavar, lencsefejű, FBS acél, horganyzott, kékre passzivált (A3K), PH-behajtás
Automata nagygépekhez való használatra, tekercsben
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Speciális csavarmenet tűheggyel
- Fejátmérő 7,0 mm
- Ablaképítő csavar fém vasalatok műanyag profilra való rögzítéséhez
Görgős válogatású
A fejátmérő alapján válogatva (az idegen részek > vagy < például a fejátmérő, lesznek kiválasztva)
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!