Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Ablaképítő csavar, lencsefejű, FBS acél, cink-nikkel bevonatú, fekete (ZNBHL), PH behajtás
Automata nagygépekhez való használatra, tekercsben
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Speciális csavarmenet tűheggyel
- Fejátmérő 7,0 mm
- Ablaképítő csavar vasalatok műanyag profilra való rögzítéséhez
Megnövelt korrózióvédelem
A DIN EN ISO 9227-NSS szerinti sós permetköd teszt alapján 360 óra alatt nincs vörös rozsda kialakulás az alapfémen
Cr(VI)-mentes korrózióálló réteg
Görgős válogatású
A fejátmérő alapján válogatva
(Az idegen részek > vagy < például a fejátmérő, lesznek kiválasztva)
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!