Tetőépítő csavar hatlapfejjel és fúróheggyel
Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Tetőépítő csavar hatlapfejjel és fúróheggyel
Betétedzett acél, az UEAtc irányelvek szerinti speciális bevonattal. Tető alátétfóliák és csúszásbiztos szigetelőanyagok ≤ 2 x 1,5 mm-es dobozos profilú tetőfedő lemezekhez történő rögzítéséhez
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
- A fej alatti menet külső igénybevételek fellépése esetén alátámasztja a teherelosztó lemezt, ennélfogva meggátolja, hogy a csavar fej átlyukassza a vízálló alátétfóliát
- Hatlapfejű, rápréselt alátéttel
- Hagyományos csavarbehajtókkal használható (mélységbeállító ütközővel)
Megjegyzés
- Csak akkor csúszásmentes, ha a lemezzel együtt (021728240) használják
- A szavatosság a ZVDH-nál (Tetőfedők Német Központi Szövetsége) bejelentve
- Kötőelemek hossza = tetőszerkezet + 20 mm
- A DIN 50018 szabvány előírásai szerint bevizsgálva – 15 Kesternich ciklus
- DIN 50021 szabvány előírásai szerinti sós permetköd teszttel bevizsgálva
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!