Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Expander

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Expander

Piros expander zsinór egy fehér műanyag horoggal és egy fémhoroggal. Rövidítő horog segítségével a kívánt hosszra rövidíthető. Maximum: 800 mm.
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
Önfeszítő


Feszítés hatása alatt a megrövidült expander zsinór kifeszíti magát



Terhelhetőség max. 200 N



Könnyen állítható


A zsinór gyorsan és könnyen beállítható a kívánt hosszra



Könnyen visszaáll az eredeti hosszára



  • Polipropilén zsinór

  • Belsejének anyaga természetes kaucsuk

  • Fémhorog törési teherbírása: 200 N

  • Műanyag horog törési teherbírása: 500 N