Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Expander
Piros expander zsinór egy fehér műanyag horoggal és egy fémhoroggal. Rövidítő horog segítségével a kívánt hosszra rövidíthető. Maximum: 800 mm.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Önfeszítő
Feszítés hatása alatt a megrövidült expander zsinór kifeszíti magát
Terhelhetőség max. 200 N
Könnyen állítható
A zsinór gyorsan és könnyen beállítható a kívánt hosszra
Könnyen visszaáll az eredeti hosszára
- Polipropilén zsinór
- Belsejének anyaga természetes kaucsuk
- Fémhorog törési teherbírása: 200 N
- Műanyag horog törési teherbírása: 500 N
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!