Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
EPM 140-E COMPACT excenter polírozógép Excenter polírozógép kényszerforgással
Kompakt és nagy teljesítményű. 1010 W-os motorral és 8 mm-es polírozó lökethosszal rendelkezik a kiemelkedő hatékonyságért
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Kompakt, ergonomikus, csendes
- Alacsony tömeg a könnyű kezelhetőségért
- Alacsony zajkibocsátás
- A kiegyenlítő rendszernek köszönhetően nagyon csendes működés
- Pontos kezelés a domború markolatnak köszönhetően. Az ergonomikus forma biztosítja, hogy a szerszám használata kényelmes legyen
Konstans elektronika
A tachométer-generátor biztosítja, hogy a fordulatszám még terhelés alatt is állandó maradjon
Fokozatmentesen állítható fordulatszám
Az előzetesen kiválasztható sebesség lehetővé teszi a polírozás közbeni sebességmódosítást
A polírszivacs csatlakoztatása nagyon egyszerű
Speciális, csillapított, tépőzáras csiszolótányér
Könnyed és kényelmes munkavégzés
Reteszelés folyamatos üzemben
Magas szintű biztonság a kezelő számára és védelem a motornak
Finomindítás a szerszám lassú, elővigyázatos indításához rángatás vagy a polírpaszta szétszórása nélkül
Újraindulás-reteszelés
Meggátolja a szerszám áramkimaradás utáni véletlen beindulását
Túlterhelés elleni védelem
Növeli a szerszám élettartamát
Hőmérséklet-felügyelet
Nem égnek le a tekercsek
Ideális a hőre érzékeny felületekhez
Kis hő keletkezik a felszínen
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!