Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Excentercsiszoló gép, ETS 150-E twin
Két emelési szinttel durva és finom csiszoláshoz, valamint 6 lyukú csiszolólappal az ∅ 150 mm-es csiszolókorongokhoz.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
2 rezgéskör-beállítás egy gépen
- Durva csiszolás 6,2 mm-es excentermozgással
- Finom csiszolás 2,8 mm-es excentermozgással
Nagy csiszolóteljesítmény
Egyidejű forgó- és rezgőmozgás
Beépített porelszívás
Az eszköz külső elszívó funkció nélkül is használható, ha szükséges.
Szabályozókerék a fordulatok és rezgések számának beállítására
Érzékeny anyagok, mint a furnér vagy a vékony festékrétegek problémamentes csiszolása.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!