Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
EPM 140-E COMPACT excenter polírozógép
EPM 140-E COMPACT excenter polírozógép - 1
EPM 140-E COMPACT excenter polírozógép - 2

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

EPM 140-E COMPACT excenter polírozógép

Kompakt és nagy teljesítményű. 1010 W-os motorral és 8 mm-es polírozó lökethosszal rendelkezik a kiemelkedő hatékonyságért

Olvassa el a cikk leírását

1 kivitelben kapható
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
Kompakt, ergonomikus, csendes


  • Alacsony tömeg a könnyű kezelhetőségért

  • Alacsony zajkibocsátás

  • A kiegyenlítő rendszernek köszönhetően nagyon csendes működés

  • Pontos kezelés a domború markolatnak köszönhetően. Az ergonomikus forma biztosítja, hogy a szerszám használata kényelmes legyen


Konstans elektronika


A tachométer-generátor biztosítja, hogy a fordulatszám még terhelés alatt is állandó maradjon



Fokozatmentesen állítható fordulatszám


Az előzetesen kiválasztható sebesség lehetővé teszi a polírozás közbeni sebességmódosítást



A polírszivacs csatlakoztatása nagyon egyszerű


Speciális, csillapított, tépőzáras csiszolótányér



Könnyed és kényelmes munkavégzés


Reteszelés folyamatos üzemben



Magas szintű biztonság a kezelő számára és védelem a motornak


Finomindítás a szerszám lassú, elővigyázatos indításához rángatás vagy a polírpaszta szétszórása nélkül



Újraindulás-reteszelés


Meggátolja a szerszám áramkimaradás utáni véletlen beindulását



Túlterhelés elleni védelem


Növeli a szerszám élettartamát



Hőmérséklet-felügyelet


Nem égnek le a tekercsek



Ideális a hőre érzékeny felületekhez


Kis hő keletkezik a felszínen