Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Excentrikus illesztés Váll nélkül
Váll nélküli kialakítás:
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Szintbe hozott süllyesztés
- A bútorelemek finom egymásra helyezése
- Opcionális színes műanyag kupak is használható
A csavar excentrikusan hajtható be
- Egyenletes, növekvő ellenállás a meghúzás során
- Hatékony biztosíték véghelyzetben
Szekcionált excentrikus illesztési karimák és különleges meghúzási görbe
- Az összekötők fizikálisan, valamint a súrlódás által rögzülnek
- Nem lazulnak meg
- Szállítási védelem a bútorok kinyitásának megelőzése érdekében
PZ 2 és PH 2 süllyesztett fejű kihajtásokhoz, hosszú hornyú 1,0 x 6,0 vagy 1,2 x 6,5 és 4 mm-es hatlapú dugókulcsokkal használható
- A szerszámoktól függetlenül használható
- Ideális a végfelhasználó általi összeszereléshez/szétszereléshez
Javasoljuk továbbá horonydübelek vagy fa csatlakozólemezek használatát a stabilitás növelése érdekében.
A megadott méretek tájékoztató jellegűek. A műszaki tartalom változhat!
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!