A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Euraseal U-100 univerzális ablakbeépítő szalag
Ablakbeépítő szalag speciális aktívan szárító membránnal a beltéri és kültéri illesztések tömítéséhez
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!


Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
A szalag változó Sd értéke jóvoltából az illesztés különösen jól szárad; ezt a német Fraunhofer Intézet tudományosan bizonyította
- Csökkenti a nedvesség és a szerkezetben képződő penész okozta épületkárosodás kockázatát
- Javítja a szigetelőanyag hatékonyságát
Rendkívül széles körben alkalmazható
- A szalag belső és külső szigetelésként is alkalmazható
- A kétoldalú kivitelnek köszönhetően a szalag ugyanúgy ragad a belső és a külső felén
- Az alacsony szintű változatosság miatt egyszerűbb raktározás
Alkalmas ellenőrzött minőségű szerelésekre a RAL-Gütegemeinschaft für Fenster und Haustüren (Ablakok és ajtók RAL minőségbiztosítási szervezete) követelményeinek megfelelően.
A változó Sd értéknek köszönhetően a tömítés megfelel a „befele jobban tömít, mint kifele” elvnek
Könnyen ragad a durva, filccel bevont oldalra is
Az illesztés szélességétől függően a sarkoknál további 2–5 cm-rel hosszabbra kell venni. Dilatációs hurkot is kell képezni. A padlótól a mennyezetig érő, EPDM szigetelőszalaggal ellátott külső elemek csavarkötéseihez EPDM tömítőszalag ragasztót kell használni.
Univerzális ablakbeépítő szalag, U-100, kombinálható:
- Univerzális ablakbeépítő szalag, Euraseal U-100/kívül: VKP Plus
- Belső rész: Szilikon neutrál perfekt/kívül: Univerzális ablakbeépítő szalag, Euraseal U-100
- Az alsó csatlakozás külső tömítését tálca formájában alakítsa ki (kifelé lejtve).
EMICODE EC1plus: Nagyon alacsony kibocsátás – az EMICODE besorolási rendszer az építőanyagok környezetvédelmi és egészségügyi kompatibilitásának jellemzésére szolgál. A legalacsonyabb kibocsátással rendelkező termékek kapják meg az EC1plus jelzést.
A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Garantáljuk termékeink egyenletes minőségét. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.
Az ablakillesztések, valamint a fém homlokzatok és télikertek illesztéseinek tömítéséhez.
Előtisztítás
A felületekről tisztítsa le nagyjából a szennyeződéseket
Ragasztás ablakra:
Ragassza fel az ablakbeépítő szalagot az öntapadós részével hátul az ablakkeretre, és nyomja rá erősen nyomóhengerrel. Szerelje be az ablakot, és töltse ki a réseket PURLOGIC® habbal.
Ragasztás falazatra:
Nyomjon egy 6–8 mm vastag folyamatos csíkot a Flexband ragasztó /Plusból az ablaknyílásba. Nyomja rá finoman az ablakbeépítő szalagot nyomóhengerrel.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!