Érvéghüvely műanyag hüvellyel, doboz, típus: 1. DIN 46228 4. fejezet szerint
Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Érvéghüvely műanyag hüvellyel, doboz, típus: 1. DIN 46228 4. fejezet szerint
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
- Keresztmetszet: 0,5-2,5 mm2
- Tartalom: 400 részes
- Gyártási hely: Németország
Alkalmazási terület
Finom és nagyon finom vezetőkhöz, például a DIN EN 60228 5. és 6. osztályhoz
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!