Erő-oldalvágó DIN ISO 5749
Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Erő-oldalvágó DIN ISO 5749
Rugóacél, kemény és lágy huzalok vágásához
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
- Erőtakarékos, tiszta vágás a köszörült precíziós vágóélnek köszönhetően
- A kiváló minőségű szerszámacél hosszú élettartamot és precíz vágási felületet biztosít még maximális terhelés mellett is
- Ergonomikus, csúszásmentes, kétkomponensű kényelmes nyél keskeny gallérral a kényelmes és optimális erőátadású munkavégzésért
- Induktívan edzett precíziós vágóélek
- Felület: Teljesen csiszolt és krómozott
- Csukló: Átlapolt csatlakozás, kovácsolt szegecsek
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!