Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Nagy teherbírású lapos összekötő lemez

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Nagy teherbírású lapos összekötő lemez

Masszív lapos összekötőelem keskeny fa-fakötésekhez nagy terhelések átadásához (pl. faváznál vagy rácsos csatlakozásoknál)
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
  • Nagy teherbíró képesség

  • Keskeny kivitel

  • Húzószilárdság, Rm ≥ 295 N/mm²

  • Szakadási nyúlás, A80 ≥ 22%

  • Mindkét oldalon tűzihorganyzott fémlemez (DX51D + Z275 [kb. 20 µm]) az EN 10346:2009 szabvány szerint

  • Alkalmazás 1. és 2. felhasználási osztályban az EN 1995:2013 szerint
Megjegyzés

Használható a felfele húzó terhelések ellen menetes rudakkal, csavarokkal vagy ASSY 3.0 Combi csavarokkal kombinálva. Kötésenként 2 perforált lemezt és azonos szélességű fűrészárut kell használni.



Egyoldalas kötéseknél tűrést kell alkalmazni az excentricitás miatt.



Az EC5 szerint ügyelni kell a szögek szélei és a csavarok közti hézagokra.



A szegeket a központosan ható erő tengelyéhez képest szimmetrikusan kell elhelyezni.



A csavarok és illesztőcsapok átmérője max. 2 mm-rel lehet kisebb, mint a lyuk átmérője.



Az alkalmazandó dübel engedélyezés vonatkozó alapfeltételeit be kell tartani.



Elérhető munkadokumentáció:


A terhelés táblázatok és részletes feldolgozási utasítások a www.wuerth.de/holzverbinder szolgáltatás oldalon találhatók.

CE jelölés az EN 14545:2009-02 szabvány szerint