Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
SH 2000 F S kombinált erdészsisak
Ergonomikus és KWF tanúsítvánnyal ellátott
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
 
					Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Kifejezetten az erdészeti és faipari munkák által támasztott követelményekhez készült
- Az SH 2000 F S kombinált erdészsisak alkatrészei: Sisak, hálós arcvédő, zajvédő fültok, rögzített matricakészlet
- Az arcvédő és a hallásvédő tökéletes nyugalmi helyzete tehermentesíti a nyakcsigolyákat és az izmokat
- Kellemes sisakon belüli hőmérséklet a három változtatható szellőzőnyílásnak köszönhetően és kiemelkedő viselési kényelem
- Belül forgatható kerékrendszer a fokozatmentes, egykezes szélességállításhoz
- Idegen testek elleni védelem a teljesen integrált fémhálós arcvédő segítségével
- Zajvédő fültok puha tömítő párnákkal és magas, 30 dB-es zajcsillapítási értékkel (SNR)
- A fényvisszaverő matricakészletnek köszönhetően a sisak viselője jobban látható
- Megfelel az EN 397 szabványnak a nagyon alacsony hőmérsékletekre (-30 °C) vonatkozó további követelményekkel, valamint az EN 352-3 és az EN 1731 szabványoknak
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!