A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Építkezési védősisak, 6 pontos
Nagyon kényelmes viselet és biztonságos illeszkedés az ergonomikus és állítható magasságú belső kialakításnak köszönhetően
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- A belső rész forgókerékkel rendelkezik az optimális beállításhoz
- Kiálló részektől mentes belső rész az ütközéskor fellépő helyi nyomás megelőzése érdekében
- Hosszabb védőfelület a nyak számára
- Összesen 240 mm2 szellőző terület
- 5 bordás kialakítás
- Levehető fejpánt
- Nagy oldalsó felületek
A BG Bau a hőre lágyuló műanyagból készült védősisakok cseréjét javasolja maximum négy év után.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!