Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Akkus, építési területre való rádió BR 18-DAB+ M-CUBE
Robusztus és sokoldalú, akkus, építési területre való rádió, gazdag hangzással
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Különböző lejátszási módok különféle zenékhez
- DAB/DAB+
- FM
- Bluetooth
- AUX
- USB
Optimális hangélmény számos különböző alkalmazáshoz az előre meghatározott hangszínszabályzó-beállításoknak és a nagy teljesítményű hangrendszernek köszönhetően
- 2x 2 colos magas–középtartományú hangszóró, egyenként 10 W
- 1x 6 colos mélynyomó, 30 W
Különféle külső csatlakoztatási lehetőségek
- 5 V/2 A USB-A csatlakozó hordozható készülékek töltésére és maximum 64 GB tárolókapacitású USB-eszközök lejátszására
- 9 V/2 A USB-C csatlakozó hordozható készülékek gyors töltésére
- AUX bemeneti aljzat a mellékelt AUX kábelen keresztüli zenelejátszáshoz
Gumival bevont ház IPX6 védettségi fokozattal és kényelmes, rögzíthető hordozófogantyúval
Menünavigáció 28 nyelven a további rendszerbeállításokhoz, mint például:
- Ébresztőóra készenléti üzemmódban
- Kijelzőfényerő
- Állomáskeresés
18 V-os M-CUBE akkumulátorral vagy a mellékelt tápegységgel folyamatos az áramellátása
Az M-CUBE akkumulátor töltéséhez egy megfelelő M-CUBE töltőkészülékre is szükség van.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!