Emelőhurok
Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Emelőhurok
Rendkívül rugalmas heveder különféle terhekhez, amely kíméletes a felületekhez
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
- Nagy szilárdságú poliészterből készült, varrott csíkokkal, rányomtatva a terhelhetőséggel (WLL – WORK LOAD LIMIT, TERHELHETŐSÉGI KORLÁT).
- Színkódolt terhelhetőségi jelölés 1000 és 8000 kg között
- A drótkötelekhez és láncokhoz képest lényegesen kisebb a sérülésveszély
- Végtelenített hurok, a szakadásálló alkalmazásról szóló információs címkével
- A DIN-EN 1492-2 előírásai szerint
- GS által engedélyezett
Alkalmazási terület
- Az emelőhurok -40 °C és +100 °C közötti hőmérsékleten használható
- A kis önsúlynak és nagy rugalmasságnak köszönhetően az emelőhurkok kiváló kezelési tulajdonságokkal rendelkeznek, ezért használják őket mind a gyárakban, mind az építkezéseken
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!