A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Emelőhurok
Rendkívül rugalmas heveder különféle terhekhez, amely kíméletes a felületekhez
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Nagy szilárdságú poliészterből készült, varrott csíkokkal, rányomtatva a terhelhetőséggel (WLL – WORK LOAD LIMIT, TERHELHETŐSÉGI KORLÁT).
- Színkódolt terhelhetőségi jelölés 1000 és 8000 kg között
- A drótkötelekhez és láncokhoz képest lényegesen kisebb a sérülésveszély
- Végtelenített hurok, a szakadásálló alkalmazásról szóló információs címkével
- A DIN-EN 1492-2 előírásai szerint
- GS által engedélyezett
- A DIN-EN 1492-2 előírásai szerint
- GS által engedélyezett
- Az emelőhurok -40 °C és +100 °C közötti hőmérsékleten használható
- A kis önsúlynak és nagy rugalmasságnak köszönhetően az emelőhurkok kiváló kezelési tulajdonságokkal rendelkeznek, ezért használják őket mind a gyárakban, mind az építkezéseken
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!