Nagyfokú mobilitás, köszönhetően a két db, olaj- és saválló forgócsuklós műanyag görgőnek és a két db acélgörgőnek
Váltóemelő sebességváltók, tengelyek és kipufogórendszerek beszereléséhez és eltávolításához
Robusztus berendezés jármű- és teheremeléshez az autójavító műhelyben, csökkentett helyigény és függőleges tájolás
Ideális nehéz teherautók, buszok, mezőgazdasági- és építőgépek megemeléséhez
Robusztus vázszerkezet és 4 000 kg teherbírás.
Gumibevonattal. A műhely kényes padlójának védelme érdekében
Alkalmas pótkocsik, autók, minibuszok és kisteherautók munkáihoz és javításához
Segédeszköz járművek egyszerű és erőfeszítés nélküli mozgatásához vagy manőverezéséhez
Nagyon alacsony belmagasság, használható max. 70 mm-es belmagasságú leeresztett járművekhez
Járművek, tárcsás és dobfékek, motor és sebességváltó házak stb. karbantartása és javítása során történő tisztításhoz és zsírtalanításhoz
Sokoldalú LED kézilámpa keskeny lámpafejjel és innovatív, cserélhető akkumulátorrendszerrel
Szélvédőmosó rendszerekhez, fagyállóval