Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Sensomatic elülső ütköző
Rugós elülső ütköző 3 mm-es elülső réshez
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- A Sensomatic elektronikus nyitórendszerrel történő használatra
- 70 kg-os csúszkák használatakor elöl 4 db első ütközőt kell használni
- Ne kalapálja vagy ragassza be az elülső ütközőt
A megadott méretek tájékoztató jellegűek. A műszaki tartalom változhat!
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!