Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Utántöltő csomag elsősegélykészlethez
DIN 13157 szerinti tartalommal
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Tartalom: 66 részes
- 1 x tapasztekercs, DIN 13019-A, 5 m x 2,5 cm
- 12 x ragtapasz, DIN 13019-E, 10 x 6 cm
- 1 kötszer készlet, tartalma:
- 6 x ujjbegykötszer
- 6 x ujjkötszer, 12 x 2 cm
- 6 x sebtapasz csík, 1,9 x 7,2 cm
- 12 x sebtapasz csík, 2,5 x 7,2 cm
- 4 x bőrtörlő kendő
- 2 x DIN EN 14683 arcmaszk
- 1 x nedvszívó kötszer, DIN 13151-K
- 3 x nedvszívó kötszer, DIN 13151-M
- 1 x nedvszívó kötszer, DIN 13151-G
- 1 x nedvszívó kendő, DIN 13152-A
- 6 x szorítókötés, 100 mm x 100 mm
- 2 x szemkötszer
- 1 x instant hideg szorítókötés
- 1 x izolációs takaró (hőtakaró), fémes réteggel bevont poliészter fólia
- 2 x sebpólya, DIN 61634-FB 6
- 2 x sebpólya, DIN 61634-FB 8
- 2 x háromszögletű kötszerek, DIN 13168-D
- 1 x olló, DIN 58279-B190
- 2 x fóliazsák, zárható, 300 x 400 mm
- 5 x nem szőtt szövet kendő, 200 x 300 mm, 15 g/m2
- 4 x DIN EN 455 szerinti egyszer használatos kesztyű
- 1 x elsősegély útmutató
- 1 x leltárjegyzék
Elsősegély készletek újrafeltöltéséhez a DIN 13157 és DIN 13169 szerint. A DIN 13169-hez, két DIN 13157 szerinti újrafeltöltő készletre van szükség.
Elsősegély készletek újra feltöltéséhez a DIN 13157 és DIN 13169 szerint
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!