Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Elosztócsatlakozó, leszerelhető
Elosztócsatlakozó, leszerelhető - 1
Elosztócsatlakozó, leszerelhető - 2
Elosztócsatlakozó, leszerelhető - 3
Elosztócsatlakozó, leszerelhető - 4
Elosztócsatlakozó, leszerelhető - 5

A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Elosztócsatlakozó, leszerelhető

Elosztócsatlakozókhoz, bármilyen kívánt helyzetben

  • Max. névleges feszültség: 300 V/DC
  • Max. hőmérsékleti feltételek: 105 °C

Olvassa el a cikk leírását

3 kiszerelésben kapható

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

A szűrőnket használva a jellemzők kiválasztásával pontosíthatja a keresést.

Cikksz. Max. huzalkeresztm... Huzalkeresztm... Szín Max. névleges feszültség Menny. Csom. egység
Ár/Csom. egység
0555952
0,75-2,5 mm² Kék 300 V/DC
100 db
0555953
4 mm² Sárga 300 V/DC
100 db
0555951
0,5-0,75 mm² Piros 300 V/DC
100 db
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
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.
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
Egyszerűen használható


Csupán kombinált fogóra van szükség