Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Alumínium előlap fúrósablon Nova Pro Scala típushoz, univerzális használatra, minden keretmagasság elülső furataihoz H250-ig
Nova Pro Scala típushoz, univerzális használatra, minden fiókoldal-magasság elülső furataihoz H250-ig
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Az előlap-rögzítőelem és a sínek precíz előfúrásához és pontozásához
- Fiókok hatékony felszerelése
- ∅10 mm-es furatok pontos fúrásához
Skálabeosztással a túlnyúlások vagy kiszögellések közvetlen elhelyezéséhez
A fúrósablon könnyen beállítható
Edzett acélból készült fúróperselyek
Nagyon hosszú élettartam, alacsony kopás
Fúrási pozíció megjelölve
Egyszerű kezelés
Szállítási idő: 10 munkanap
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!