Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Eljegesítő spray
Javítási és szerelési munkálatokhoz, valamint hibakereséshez
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Nem éghető!
Használható kisfeszültségű területeken, amelyek teljesítik a VDE 0100 (feszültségtartomány: <50 V (AC), <120 V (DC)) követelményeit feszültség alatt is.
Erőteljes hűtő hatás
- A spray egy lokalizált helyet -50 °C-ig is képes lehűteni
- A golyóscsapágyakat, perselyeket, tengelyeket stb. a legszorosabb illesztésekbe is könnyen be lehet illeszteni
Tervezett termikus hőterhelést hoz létre, hogy az áramkörök meghibásodásait gyorsan meg lehessen határozni.
A használati utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.
Tranzisztorok, ellenállások és a motor részeinek hűtésére a gépjárműgyártásban, pl. a karburátorokban és a befecskendező rendszerekben, a hidegindító berendezések működőképességének ellenőrzéséhez. Forrasztási műveletek helyszíne körüli területeken a hő károsító hatásának megelőzéséhez.
Permetezze közvetlenül a kezelendő felületre kb. 2–8 cm távolságból.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!