Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Élfólia ragasztó granulátum
EVA-alapú olvadó ragasztóanyag univerzális használatra
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Jó folyási tulajdonságok
- Kis viszkozitású
- Nagyfokú hőállóság
- Nagyon jó utánfolyási tulajdonságok hálósodás nélkül
Univerzális használatra
- Minden kereskedelmi forgalomban kapható élragasztó géphez
- Görgők és réselt fúvókák kérésre kaphatók
Könnyű utántölteni
Nedvesen tartja az illesztéseket.
Szilikonmentes
Az olvadékragasztók még akkor is gőzöket bocsátanak ki, ha betartják a megadott feldolgozási hőmérsékletet. Gyakran kellemetlen szagok keletkeznek. Ha az előírt feldolgozási hőmérsékletet hosszabb időn keresztül jelentősen túllépik, fennáll a káros bomlástermékek keletkezésének veszélye is. Ezért intézkedéseket kell tenni a gőzök eltávolítására, például megfelelő elszívással.
*Az alkalmazhatóság az élező anyaga sajátos tulajdonságaitól és az alapozástól függ.
A használati utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.
Beltéri élek ragasztása. Univerzális alkalmazás melamingyanta, poliészter*, ABS*, PVC* élek (* csak előzetesen alapozott élanyagok) esetében. Tömörfa és furnér élek forgácslapon, rétegelt lemezen, MDF lapon, fa belsővel készített furnérlemezen
Helyezze a granulátumot az éllezáró gép előolvasztó tartályába, és ha szükséges, állítsa be az olvadási hőmérsékletet és sebességet. A megmunkálási hőmérsékletnek 190 °C és 210 °C között kell lennie. Ügyeljen a préselési nyomásra. A gépet a gyártó utasításainak megfelelően kell beállítani. Amennyiben a munkát huzamosabb időn keresztül megszakítja, a hőmérsékletet le kell csökkenteni 150–160 °C-ra, nehogy a ragasztóanyag megégjen. Az előolvasztó tartályt rendszeres időközönként ki kell tisztítani. A tartólapnak por- és zsírmentesnek kell lennie. A tartólap és a szegély hőmérséklete legyen 18–20 °C. Kerülje a huzatot. A 4 mm-nél vastagabb szélek esetében hosszabb előmelegítés szükséges a feldolgozási idő biztosításának érdekében. Rétegelt és keményfa lapok esetében minden esetben előzetes vizsgálatok elvégzését ajánljuk. Kérjük, további információkért tekintse át a műszaki adatlapot.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!