Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Élelmiszeripari kenőanyag LMS-Fluid
Élelmiszeripari kenőanyag LMS-Fluid - 1
Élelmiszeripari kenőanyag LMS-Fluid - 2
Élelmiszeripari kenőanyag LMS-Fluid - 3

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Élelmiszeripari kenőanyag LMS-Fluid

Egészségre ártalmatlan, paraffin- és olajbázisú kenőanyag
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
Viszkózus, színtelen, speciális kenőanyag


  • Csökkenti a kopást és a súrlódást

  • Kitűnő védelmet nyújt a korrózió ellen


Precíz felhordás


  • Optimális, precíz kenőhatás meghatározott kenési pontokon

  • Használata gazdaságos és hatékony


Íztelen és szagtalan



AOX- és szilikonmentes

Megjegyzés

Alkalmazható élelmiszer előállító, vagy tároló területeken. NSF H11


A termék műszaki okokból kifolyólag érintkezhet élelmiszerekkel.



1 NSF = nemzetközileg elismert szervezet az élelmiszeriparban használt termékek felülvizsgálatára és regisztrációjára.

NSF H1 regisztrációval rendelkezik (szám: 135923), megfelel a H1, 1998 szabvány által támasztott követelményeknek.

A használati utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, ezen szolgáltatás nyújtása bármiféle felelősség kizárásával történik, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik azon szolgáltatások körébe, melyek az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe tartoznak, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Garantáljuk termékeink egyenletes minőségét. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.