A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Elektronikai forrasz, Nr. 10
Ideálisan megfelel NYÁK-okhoz
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- S-Sn60Pb40 a DIN EN ISO 9453 szabványnak megfelelően
- A folyósítóanyag megfelel a DIN EN 29454-1/1.1.3.B szabványnak
- Megmunkálási hőmérséklet: 240–260 °C
- Olvadási tartomány: 183–190 °C
- A visszamaradt folyósítóanyagnak nincs korrozív hatása
- A könnyen folyós folyósítóanyagnak köszönhetően alacsony hőmérsékletű forrasztás
- Halogénmentes, aktív lágy forrasztóhuzal
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!